Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8O076003
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
Momentový klíč Gedore 3/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8O076003
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
520
Celková délka (mm)
244
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
520
Celková délka (mm)
244
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Utahovací moment (Nm)
['8.000', '40.000']
Velikost připojení (mm)
10
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8301-40
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Pro použití téměř ve všech průmyslových výrobních oblastech, Pracovní rozsahy od 0,8 do 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft jsou pokryty, Vlastnosti: Kontrolované utahování a ověřování hodnot utahování, Pro použití téměř ve všech průmyslových výrobních oblastech, Pracovní rozsahy od 0,8 do 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft jsou pokryty, Vlastnosti: Kontrolované utahování a ověřování hodnot utahování 1/4", 3/8" nebo 1/2" s dvojitým čtyřhranným pohonem s kulovým zámkem pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček, všestranné použití. Použití pro údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Pro kontrolované utahování šroubů a měření točivého momentu, Přesnost zobrazení: S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in nebo lbf-ft s dvojitě zabarveným jasně čitelným povrchem, 5 % přetížení maximální hodnoty, Pouzdro z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakované stříbrnošedou barvou, Černé, protiskluzové gumové rukojeti, Model č. 2: Snížení hodnoty momentu utažení o 2 %, tolerance +/- 4 % z indikované hodnoty, Podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem. ADS 4 až č. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, rozsah dodávky: Dodávka v robustní černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevném kartonovém obalu (č. BDS 100 až EDS).
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O076003
EAN
4002805831045
UBB
500642456452
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7651630