text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 3/8

Objednací číslo 4F651488
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 520
Celková délka (mm) 244
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 520
Celková délka (mm) 244
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 8301-25
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F651488
EAN 4002805830123
UBB 500642456296
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7651550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.