text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 3/4

Objednací číslo 2J231559
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 4900
Celková délka (mm) 1000
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 4900
Celková délka (mm) 1000
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['160.000', '800.000']
Velikost připojení (mm) 20
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 20
Model se šroubovákem Ne
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 8304-80
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Pro použití téměř ve všech průmyslových výrobních oblastech, Dvojitá stupnice. Číselník umožňuje efektivní měření v metrických i imperiálních jednotkách krouticího momentu v obou směrech, což přináší flexibilitu a minimalizuje investice do nářadí, Vlastnosti: Všestranné použití: Momentový klíč s číselníkovým ukazatelem, dvojitou stupnicí a pomocným ukazatelem, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" nebo 1" dvojitý čtyřhranný pohon s kulovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo i vlevo. Použití pro údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Pro kontrolované utahování šroubů a měření krouticího momentu, Přesnost zobrazení: S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in nebo lbf-ft s dvojitě zabarveným jasně čitelným povrchem, 5 % přetížení maximální hodnoty, Pouzdro z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakované stříbrno-šedou barvou, Černé, protiskluzové gumové rukojeti, Model č. 2: Snížení hodnoty momentu utažení o 2 %, tolerance +/- 4 % z indikované hodnoty, Podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem. ADS 4 až č. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích, se zvukovým a obrazovým signálem, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J231559
EAN 4002805834084
UBB 500642457286
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7652010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.