Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7D766676
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
Momentový klíč Gedore 2926997
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7D766676
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
2700
Celková délka (mm)
617
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
2700
Celková délka (mm)
617
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šířka hlavy (mm)
35
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Vhodné pro prodloužení
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8562-001
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, 1/2" čtyřhranný pohon s kuličkovou aretací podle DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 5 N-m a 5 lbf-ft, s tlačítkovým uvolňovačem, Technická výhoda/funkce: Klíčové vlastnosti: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %: Lehký, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružný, velmi vhodný pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D766676
EAN
4002805935286
UBB
500642462880
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2926997