text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 2926989

Objednací číslo 0D403612
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2200
Celková délka (mm) 462
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2200
Celková délka (mm) 462
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Vhodné pro prodloužení Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8561-001
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 25 - 120 N-m: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, 1/2" čtvercový pohon s kuličkovou aretací podle DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 5 N-m a 5 lbf-ft, s tlačítkovým uvolňovačem, Technická výhoda/funkce: Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit pro snížení pracovního zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D403612
EAN 4002805935262
UBB 500642461890
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2926989
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.