text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 1948032

Objednací číslo 8T275712
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 241
Celková délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 241
Celková délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['12.000', '12.000']
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 763-12
Type Torque Wrench

Popis

Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např: Úsporné použití pro krouticí momenty, které jsou obvykle v rozsahu momentových šroubováků, Např. upevnění modulů na solárních systémech, podpěry nářadí atd., všude tam, kde jsou krouticí momenty příliš velké pro klasické momentové šroubováky, Vlastnosti: Série momentových šroubováků s 8 přednastavenými modely pro sériovou výrobu, Pro řízené směrové utahování, Pracovní přesnost podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II třída E (+/- 6 %), Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, S certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, Speciální rozsahy jsou k dispozici na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T275712
EAN 4002805929391
UBB 500642437239
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1948032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.