Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9L447496
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
Momentový klíč Gedore 1948016
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9L447496
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
241
Celková délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['10.000', '10.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
241
Celková délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['10.000', '10.000']
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
763-10
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L447496
EAN
4002805929377
UBB
500642436819
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1948016