Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6Q025923
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
Momentový klíč Gedore 1947974
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6Q025923
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
241
Celková délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
241
Celková délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['7.000', '7.000']
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
763-07
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např: Úsporné použití pro krouticí momenty, které jsou obvykle v rozsahu momentových šroubováků, Např. upevnění modulů na solárních systémech, podpěry nářadí atd., všude tam, kde jsou krouticí momenty příliš velké pro klasické momentové šroubováky, Vlastnosti: Série momentových šroubováků s 8 přednastavenými modely pro sériovou výrobu, Pro řízené směrové utahování, Pracovní přesnost podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II třída E (+/- 6 %), Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, S certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, Speciální rozsahy jsou k dispozici na vyžádání.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q025923
EAN
4002805929346
UBB
500642436249
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1947974