Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6L871848
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
Momentový klíč Gedore 1521381
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6L871848
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
4060
Celková délka (mm)
1198
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
4060
Celková délka (mm)
1198
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['150.000', '750.000']
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
4475-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s koncovkou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s fosfátovaným koncem s vřetenem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spustí hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu, Pracovní kalibr měřidla: 56 mm (Ø 22 mm), Provoz pouze s koncovými šroubeními s normalizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a nástrčka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L871848
EAN
4002805924075
UBB
500642441017
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1521381