Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1T316536
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
Momentový klíč Gedore 1
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1T316536
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
2040
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
2040
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Utahovací moment (Nm)
['280.000', '1400.000']
Velikost připojení (mm)
25
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
25
Model se šroubovákem
Ne
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8305-14
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Pro použití téměř ve všech průmyslových výrobních oblastech, Dvojitá stupnice. Číselník umožňuje efektivní měření v metrických i imperiálních jednotkách krouticího momentu v obou směrech, což přináší flexibilitu a minimalizuje investice do nářadí, Vlastnosti: Všestranné použití: Momentový klíč s číselníkovým ukazatelem, dvojitou stupnicí a pomocným ukazatelem, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" nebo 1" dvojitý čtyřhranný pohon s kulovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo i vlevo. Použití pro údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Pro kontrolované utahování šroubů a měření krouticího momentu, Přesnost zobrazení: S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in nebo lbf-ft s dvojitě zabarveným jasně čitelným povrchem, 5 % přetížení maximální hodnoty, Pouzdro z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakované stříbrno-šedou barvou, Černé, protiskluzové gumové rukojeti, Model č. 2: Snížení hodnoty momentu utažení o 2 %, tolerance +/- 4 % z indikované hodnoty, Podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem. ADS 4 až č. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích, se zvukovým a obrazovým signálem, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T316536
EAN
4002805918159
UBB
500642457443
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1196790