text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 1/2

Objednací číslo 0P619526
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1360
Celková délka (mm) 435
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1360
Celková délka (mm) 435
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['16.000', '80.000']
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8302-08
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Pro použití téměř ve všech průmyslových výrobních oblastech, Pracovní rozsahy od 0,8 do 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft jsou pokryty, Vlastnosti: Kontrolované utahování a ověřování hodnot utahování, Pro použití téměř ve všech průmyslových výrobních oblastech, Pracovní rozsahy od 0,8 do 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft jsou pokryty, Vlastnosti: Kontrolované utahování a ověřování hodnot utahování 1/4", 3/8" nebo 1/2" s dvojitým čtyřhranným pohonem s kulovým zámkem pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček, všestranné použití. Použití pro údržbu, opravy, montáž a kontrolu kvality, Pro kontrolované utahování šroubů a měření točivého momentu, Přesnost zobrazení: S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in nebo lbf-ft s dvojitě zabarveným jasně čitelným povrchem, 5 % přetížení maximální hodnoty, Pouzdro z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakované stříbrnošedou barvou, Černé, protiskluzové gumové rukojeti, Model č. 2: Snížení hodnoty momentu utažení o 2 %, tolerance +/- 4 % z indikované hodnoty, Podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem. ADS 4 až č. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, rozsah dodávky: Dodávka v robustní černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevném kartonovém obalu (č. BDS 100 až EDS).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P619526
EAN 4002805830284
UBB 500642456601
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7651710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.