Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6N073912
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
Momentový klíč Facom M.200DB
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6N073912
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5700
Celková délka (mm)
724
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5700
Celková délka (mm)
724
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Utahovací moment (Nm)
['500', '2500']
Velikost připojení (mm)
25.4
Nastavení velikosti kroku (Nm)
100
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N073912
EAN
3148510325033
UBB
500637455618
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
M.200DB