text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Facom M.200B

Objednací číslo 3N649598
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 13000
Celková délka (mm) 724
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 13000
Celková délka (mm) 724
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Utahovací moment (Nm) ['500', '2500']
Velikost připojení (mm) 25.4
Vhodné pro prodloužení Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N649598
EAN 3148515082115
UBB 500637455469
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky M.200B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.