Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6M719770
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
Momentový klíč Facom K.306-600D
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6M719770
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
4600
Celková délka (mm)
945
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
4600
Celková délka (mm)
945
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
['120', '600']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
2
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M719770
EAN
3148518212809
UBB
500637454884
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
K.306-600D