text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentové klíče FACOM S.209A200


Objednací číslo 1V377374
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 466
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 466
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 40 - 200
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8204200000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V377374
EAN 3662424106156
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209A200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.