text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernier caliper 316 0-150mm


Rozsah měření: 0-150 mm/0-6" Přesnost: Refer to the list of specifications Přesnost: ±0,05 mm/0.002" Funkce: Dělení stupnice: 0,05 mm-1/128" Palcové-Metrické: Metrické/Palcové Hloubkoměr: Plochý L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 145 g

Objednací číslo M5205.530.316
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 229
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.05
Rozsah měření (mm) 0 - 150
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 229
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.05
Rozsah měření (mm) 0 - 150
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Typ jemného nastavení Skluzavka
Značka Mitutoyo
Type Vernier Caliper with Thread Table

Čísla materiálu

Objednací číslo M5205.530.316
EAN 4946368110387
UBB 240195240991
UNSPSC 27111806
Výrobní číslo položky 530-316
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.