text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernier caliper 115 0-300mm


Rozsah měření: 0-300 mm/0-12" Přesnost: Refer to the list of specifications Přesnost: ±0,08 mm/0.003" Funkce: Dělení stupnice: 0,05 mm-1/128" Palcové-Metrické: Metrické/Palcové Hloubkoměr: Plochý Posuvná měřítka s aretačním šroubkem nahoře: Ano L: 404 mm A: 64 mm B: 27.5 mm C: 22 mm D: 20 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 355 g

Objednací číslo M5205.530.115
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 404
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.08
Rozsah měření (mm) 0 - 300
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 404
Rozměr hloubky Ano
Přesnost (mm) 0.08
Rozsah měření (mm) 0 - 300
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Typ jemného nastavení Skluzavka
Značka Mitutoyo
Váha kusu (g) 355
Type Vernier Caliper

Čísla materiálu

Objednací číslo M5205.530.115
EAN 4946368110196
UBB 240195052701
UNSPSC 27111806
Výrobní číslo položky 530-115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.