text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernierův kalibr 536-221


Rozsah měření: 0-150 mm Přesnost: Refer to the list of specifications Přesnost: ±0,05 mm Dělení stupnice: 0,05 mm Palcové-Metrické: Metrické L: 229 mm A: 40 mm B: 21.5 mm C: 17 mm D: 16 mm E: 33 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 150 g

Objednací číslo M5209.536.221
Délka (mm) 229
Přesnost (mm) 0.05
Rozsah měření (mm) 0 - 150
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 229
Přesnost (mm) 0.05
Rozsah měření (mm) 0 - 150
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ano
Značka Mitutoyo
Váha kusu (g) 180
Type Vernier Scribing Caliper

Čísla materiálu

Objednací číslo M5209.536.221
EAN 4946368111278
UBB 240195245032
UNSPSC 27111806
Výrobní číslo položky 536-221
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.