Standardní měřicí desky
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Přesné nástroje
Standardní měřicí desky
M5428.201.381
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
MITU NORM PLATE 201381250MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
Průměr: 250 mm Funkce: Čárová síť pravoúhláÚhel: Dělení po 1° a 30' intervalech na ø 178mm/7" až 381mm/15' intervalech na ø 279mm/11".Popis: Měřicí šablony vhodné zvláště na kontrolu úhlů s vyjíměčnou čistotou. Vhodné pro všechny zvětšení. Dělení rastru: 10X : 0,1 mm 20X : 0,05 mm 50X : 0,02 mm100X : 0,01 mm Popis: Šířka čárek: 0,05; 0,08; 0,1 a 0,12 mmDělicí čáry, lineární: Mezní chyba: (0,04 + L/3000) mmDělicí čáry, úhlové: Mezní chyba: 25 úhlových vteřinSoučinitel tepelné roztažnosti umělé hmoty: 2,7 x 10-5 K-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
M5428.201.381
UBB
500502284499
UNSPSC
27111806
Výrobní číslo položky
201381