text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Objednací číslo 9V918217
Design Jiný
Délka čepele (mm) 50
Délka 215
Materiálová rukojeť Plast
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka čepele (mm) 50
Délka 215
Materiálová rukojeť Plast

Popis

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky 3.104 (4000814528)
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.