Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
5I456806
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
Mini bruska Red Rooster 50mm kotouč 1/4“ PT přívod vzduchu 0,74m/s²
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5I456806
Hmotnost stroje (kg)
0.54
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
50
Vibrace (m/s²)
0.74
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
0.54
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
50
Vibrace (m/s²)
0.74
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I456806
EAN
8717981298716
UBB
500636711060
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RRS-60152