Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
2P765967
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
Milwaukee Vykružovačka FSPE 110 X
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P765967
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
120
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
500 - 3000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
120
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
500 - 3000
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
30
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Type
FSPE 110 X
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P765967
EAN
4002395229185
UBB
500513600840
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
4933357990