text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Vrtací šroubováky CRAD2-0X


Objednací číslo 0V027176
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtáku do oceli (mm) 12.7
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 102
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtáku do oceli (mm) 12.7
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 102
Značka Milwaukee
Model M18 CRAD2-0X
Type Right Angle Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V027176
EAN 4058546295400
UBB 500718078586
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933471641
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.