text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrtací šroubovák


Objednací číslo 8C417975
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 82
Kvalita baterie Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1800
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672110
Model M18 BLDD2-502X
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C417975
EAN 4058546224608
UBB 500695253301
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933464515
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.