text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták pro odsávání prachu 32 x 900


Objednací číslo 2Z743475
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 700
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 900
Průměr vrtáku (mm) 32
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 700
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z743475
EAN 4058546002640
UBB 500654629186
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932459298
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.