text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Drill Bit 11mm 10mm Cylindrical Shank 142mm


Položka č. 2C189311
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Shaft diameter (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Cutting length (mm) 89
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Ambalat la 1

technické údaje

Total length (mm) 142
Diameter drill (mm) 11
Shaft diameter (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Cutting length (mm) 89
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete No
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Vhodné pro sklo Ne
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Shank shape Cylindrical
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spiral drill Yes
With quick-lock No
Brand Milwaukee
Commodity code 82075060
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2C189311
EAN 4002395331383
UBB 500513756451
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363659
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.