Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
3X074646
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
Milwaukee Vrták HDE 13 RQX /K
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X074646
Jmenovitá spotřeba energie (W)
950
Hmotnost stroje (kg)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. točivý moment (Nm)
94
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
950
Hmotnost stroje (kg)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. točivý moment (Nm)
94
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Typ držáku vrtáku
Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 850
Type
HDE 13 RQX KIT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X074646
EAN
4002395241576
UBB
500513626928
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933428550