Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7K256277
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
Milwaukee Vrták do kovu 9 x 40 x 84 mm 10 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K256277
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
84
Průměr vrtáku (mm)
9
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K256277
EAN
4002395368730
UBB
500513689546
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932352220