Spirálové vrtáky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Spirálové vrtáky
2T765927
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
Milwaukee Vrták do kovu 8 x 117 x 75mm 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2T765927
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Balení
Pouzdro
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Průměr (mm)
8 - 8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Balení
Pouzdro
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Průměr (mm)
8 - 8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Celkový počet nástrojů
5
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T765927
EAN
4002395370542
UBB
500513683358
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932352395