text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 4 x 22 x 55 mm 10 kusů


Objednací číslo 1J451604
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Průměr (mm) 4 - 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Průměr (mm) 4 - 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Celkový počet nástrojů 10
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Počet vrtáků do dřeva 10
Počet vrtáků do plastů 10
Počet vrtáků do oceli 10
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J451604
EAN 4002395368600
UBB 500513688225
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932352207
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.