text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
2D303795
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
Milwaukee Vrták do kovu 3 x 61 x 33 mm 10 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D303795
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
33
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
61
Průměr vrtáku (mm)
3
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
33
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
HS kód
82075030
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D303795
EAN
4002395370405
UBB
500513680461
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932352381