Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9K933554
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
Milwaukee vrták do kovu 3,2 x 65 x 36 mm 2 kusy
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9K933554
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Balení
Pouzdro
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
36
Průměr (mm)
3.2 - 3.2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
65
Průměr vrtáku (mm)
3.2
Balení
Pouzdro
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
36
Průměr (mm)
3.2 - 3.2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Celkový počet nástrojů
2
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K933554
EAN
4002395370092
UBB
500513680792
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932352350