Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3V243275
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
Milwaukee vrták do kovu 19,5 x 205 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V243275
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
10
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
140
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
205
Průměr vrtáku (mm)
19.5
Průměr šachty (mm)
10
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
140
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V243275
EAN
4002395349159
UBB
500513691849
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932373330