text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 14,5 x 169 mm


Objednací číslo 9X486855
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 108
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 14.5
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 108
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X486855
EAN 4002395348459
UBB 500513690932
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.