Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
8G043805
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
Milwaukee Vrták DE 10 RX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G043805
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
1.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
21
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
630
Hmotnost stroje (kg)
1.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
21
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
1500
Typ držáku vrtáku
Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2700
Značka
Milwaukee
Model
DE 10 RX
Type
Rotary Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G043805
EAN
4002395235353
UBB
500513574789
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933409211