Vrtáky do dřeva
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do dřeva
2F451830
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
Milwaukee vrták 8 x 230 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F451830
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
6.5
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
155
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
230
Průměr vrtáku (mm)
8
Průměr šachty (mm)
6.5
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
155
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Jiný
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
82075090
Type
Auger Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F451830
EAN
4002395331796
UBB
500513754969
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932363681