text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee vrták 30 x 230 mm


Objednací číslo 5Q504984
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 230
Průměr vrtáku (mm) 30
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q504984
EAN 4002395348527
UBB 500513754399
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373367
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.