text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee vrták 14 x 230 mm


Article number 1K797316
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 230
Průměr vrtáku (mm) 14
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 82075090
Type Auger Bit

Article numbers

Article number 1K797316
EAN 4002395331826
UBB 500513752237
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932363684
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.