text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee vrták 10 x 460 mm


Objednací číslo 2O947062
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 385
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 460
Průměr vrtáku (mm) 10
Průměr šachty (mm) 8.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 385
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O947062
EAN 4002395331727
UBB 500513751734
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363689
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.