text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Středící vrták 6X89MM


Objednací číslo 8A551075
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 9.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 89
Průměr vrtáku (mm) 6
Průměr šachty (mm) 9.5
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A551075
UBB 500572284346
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 49568010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.