text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Sponkovačky a hřebíkovačky M18 ONEFPRT-0X


Objednací číslo 0F671835
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 63
Výška 317
Délka (mm) 273
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.5
Zdvih zařízení (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 63
Výška 317
Délka (mm) 273
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.5
Zdvih zařízení (mm) 30
Síla nastavení (N) 20000
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Model M18 ONEFPRT-0X
Type Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F671835
EAN 4058546347949
UBB 500573679353
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933478601
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.