text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Sponkovačky a hřebíkovačky FFNS-502C 2X5AH


Objednací číslo 6S481675
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 5.1
Kvalita baterie Lithium-ions
Délka hřebíku (mm) 50 - 90
Průměr hřebíku (mm) 2.9 - 3.3
Kapacita zásobníku 51
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 5.1
Kvalita baterie Lithium-ions
Délka hřebíku (mm) 50 - 90
Průměr hřebíku (mm) 2.9 - 3.3
Kapacita zásobníku 51
Vhodné pro hřebíky Ano
Vhodné pro svorky Ne
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Model M18 FFNS-502C
Type Framing Nailer

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S481675
EAN 4058546344795
UBB 500718082117
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933478302
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.