Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Sponkovačky a hřebíkovačky
1K536651
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
MILWAUKEE Sponkovačky a hřebíkovačky FFN-502C 2X5AH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1K536651
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.1
Kvalita baterie
Lithium-ions
Délka hřebíku (mm)
50 - 90
Průměr hřebíku (mm)
2.9 - 3.3
Kapacita zásobníku
51
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
5.1
Kvalita baterie
Lithium-ions
Délka hřebíku (mm)
50 - 90
Průměr hřebíku (mm)
2.9 - 3.3
Kapacita zásobníku
51
Vhodné pro hřebíky
Ano
Vhodné pro svorky
Ne
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
Framing Nailer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933471404