text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Prodotti SDS+ MX4 8X265MM


Numero articolo 3A668237
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 265
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82075060
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3A668237
EAN 4058546288815
UBB 500581675575
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4932471253
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.