text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ výrobky 6X110


Objednací číslo 0M805823
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 110
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 50
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M805823
EAN 4058546288457
UBB 500573796413
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932471217
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.