text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M12 BPD-402C


Objednací číslo 8T050665
Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 190
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Délka (mm) 190
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 22
Max. točivý moment (Nm) 38
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 22
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 3. převodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 22500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
HS kód 84672110
Model M12 BPD-402C
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T050665
EAN 4002395002672
UBB 500513647890
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933441935
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.