Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
4Z607123
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
MILWAUKEE Rázové stroje M18 ONEFHIWF1D-0C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z607123
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
12.7
Max. točivý moment (Nm)
2576
Zasunutí nástroje
Jiný
Údery (1/min)
1440
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
42 - 42
Volnoběžné otáčky (1/min)
600 - 1200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
12.7
Max. točivý moment (Nm)
2576
Zasunutí nástroje
Jiný
Údery (1/min)
1440
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
42 - 42
Volnoběžné otáčky (1/min)
600 - 1200
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1D-0C
Type
Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z607123
EAN
4058546296544
UBB
500582285085
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933471755