text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Rázové stroje M18 FIW2F12-502X


Objednací číslo 9S926173
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 124
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Max. točivý moment (Nm) 339
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3500
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 16 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 124
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Max. točivý moment (Nm) 339
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3500
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 16 - 16
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2400
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672920
Model M18 FIW2F12-502X
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S926173
EAN 4058546346355
UBB 500584014939
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933478444
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.