text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Příklepová vrtačka SB 2-35 D


Objednací číslo 8Q060778
Napětí (V) 240
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1010
Hmotnost stroje (kg) 4.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 16 - 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 50
Max. točivý moment (Nm) 57
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1010
Hmotnost stroje (kg) 4.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 16 - 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 50
Max. točivý moment (Nm) 57
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 35
Výstupní výkon (W) 505
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 40
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 800
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1800
Značka Milwaukee
Model SB 2-35 D
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q060778
EAN 4002395227280
UBB 500513725928
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933380507
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.