text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Příklepová vrtačka PLH 32 XE


Objednací číslo 2P575535
Jmenovitá spotřeba energie (W) 900
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 16
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 40
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 900
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 16
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 40
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 32
Max. počet zdvihů (1/min) 4500
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 800
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672191
Model PLH 32 XE
Type Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P575535
EAN 4002395233342
UBB 500513711316
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 4933400069
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.